曜日別特売
RNAST5 分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン) 38325147

分離形ローラフォロア RNAST・NAST

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38325147品番RNAST5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,610

外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。
油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。

寸法B(mm)-タイプ内輪なしシール開放形寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)-形状円筒外輪形式保持器付き寸法C(mm)7.8寸法Fw(mm)7呼び番号5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38325147RNAST510300884RNAST5RNAST5 分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300884分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする