IKO(日本トムソン)
分離形ローラフォロア RNAST・NAST
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
10
注文コード
38325436
品番
NAST10ZZR
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。
油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。
寸法B(mm)
16
タイプ
内輪付き
シール
シールド形
寸法D(Φmm)
30
寸法d(Φmm)
10
形状
球面外輪
形式
保持器付き
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
30
寸法C(mm)
15.8
寸法Fw(mm)
-
呼び番号
10
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方