曜日別特売
NAST45ZZR 分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン) 38325524

分離形ローラフォロア RNAST・NAST

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)45注文コード38325524品番NAST45ZZR
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。
油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。

寸法B(mm)26タイプ内輪付きシールシールド形寸法D(Φmm)85寸法d(Φmm)45形状球面外輪形式保持器付き内径(Φmm)45外径(Φmm)85寸法C(mm)25.8寸法Fw(mm)-呼び番号45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする