曜日別特売
NURT20 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) 38326416

複列円筒ころローラフォロア NURT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)20注文コード38326416品番NURT20
参考基準価格(税別)¥9,870販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。

寸法B(mm)25寸法C(mm)24寸法D(Φmm)47寸法d(Φmm)20タイプ内輪付きシールシールド形外径(Φmm)47形状円筒外輪形式総ころ内径(Φmm)20呼び番号20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする