IKO(日本トムソン)
複列円筒ころローラフォロア NURT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
25
注文コード
38326443
品番
NURT25-1
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
24
寸法D(Φmm)
62
寸法d(Φmm)
25
タイプ
内輪付き
シール
シールド形
外径(Φmm)
62
形状
円筒外輪
形式
総ころ
内径(Φmm)
25
呼び番号
25
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方