曜日別特売
NURT45-1R 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) 38326705

複列円筒ころローラフォロア NURT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個内径(Φmm)45注文コード38326705品番NURT45-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,200

外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。

寸法B(mm)32寸法C(mm)30寸法D(Φmm)100寸法d(Φmm)45タイプ内輪付きシールシールド形外径(Φmm)100形状球面外輪形式総ころ内径(Φmm)45呼び番号45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38326705NURT45-1R10302546NURT45-1RNURT45-1R 複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302546複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする