GE120ES-2RS 給油式球面滑り軸受 GE-E・GE-ES IKO(日本トムソン) 38327615

給油式球面滑り軸受 GE-E・GE-ES

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38327615品番GE120ES-2RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥81,300

寸法系列がISO規格に準じ国際性があります。
外輪は一つ割りです

タイプGE-ES-2RS寸法D(Φmm)180寸法B(mm)85寸法C(mm)70寸法d(Φmm)120寸法dk(mm)160シールの有無シール付き許容傾斜角度α(°)-許容傾斜角度α1(°)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38327615GE120ES-2RS10304874GE120ES-2RSGE120ES-2RS 給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン) 10304874給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付)IKO(日本トムソン)1個
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする