ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)20 ねじ方向左ねじ 注文コード38328507 品番PHSA20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は寸法d・ねじ方向など20種類から選べます 他の種類を見る

焼入硬化後鏡面仕上げを施した球面内輪を、特殊亜鉛ダイカスト合金の本体で保持しており、滑り面は全面が密着に近い接触状態をもち、耐摩耗性、耐荷重性のある経済性の高い軸受です。

寸法B(mm)25 寸法C1(mm)18 寸法W(mm)30 寸法d(Φmm)20 寸法d1(Φmm)24.4 寸法d2(mm)49 寸法d3(Φmm)27.5 寸法dL(mm)34 寸法h1(mm)77 寸法l3(mm)43 寸法l4(mm)101.5 寸法l5(mm)10 GねじM20×1.5 ねじ方向左ねじ 給油タイプ給油式 静負荷容量(N)33400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38328507 PHSA20L 10303754 PHSA20L ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 1個 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする