IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ロッドエンド
IKO(日本トムソン)の めねじ型
ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
18
ねじ方向
右ねじ
注文コード
38328595
品番
PHSA18
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・ねじ方向
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
焼入硬化後鏡面仕上げを施した球面内輪を、特殊亜鉛ダイカスト合金の本体で保持しており、滑り面は全面が密着に近い接触状態をもち、耐摩耗性、耐荷重性のある経済性の高い軸受です。
寸法B(mm)
23
寸法C1(mm)
16.5
寸法W(mm)
27
寸法d(Φmm)
18
寸法d1(Φmm)
21.9
寸法d2(mm)
45
寸法d3(Φmm)
25
寸法dL(mm)
31
寸法h1(mm)
71
寸法l3(mm)
40
寸法l4(mm)
93.5
寸法l5(mm)
10
Gねじ
M18×1.5
ねじ方向
右ねじ
給油タイプ
給油式
静負荷容量(N)
28800
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方