IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ロッドエンド
IKO(日本トムソン)の めねじ型
ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
20
ねじ方向
右ねじ
注文コード
38328604
品番
PHSA20
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・ねじ方向
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
焼入硬化後鏡面仕上げを施した球面内輪を、特殊亜鉛ダイカスト合金の本体で保持しており、滑り面は全面が密着に近い接触状態をもち、耐摩耗性、耐荷重性のある経済性の高い軸受です。
寸法B(mm)
25
寸法C1(mm)
18
寸法W(mm)
30
寸法d(Φmm)
20
寸法d1(Φmm)
24.4
寸法d2(mm)
49
寸法d3(Φmm)
27.5
寸法dL(mm)
34
寸法h1(mm)
77
寸法l3(mm)
43
寸法l4(mm)
101.5
寸法l5(mm)
10
Gねじ
M20×1.5
ねじ方向
右ねじ
給油タイプ
給油式
静負荷容量(N)
33400
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方