寸法A(mm)79寸法Ac(mm)-寸法As(mm)88寸法B(mm)65.1寸法H(mm)69.8寸法H1(mm)28寸法H2(mm)139(H2c)寸法J(mm)184寸法L(mm)260寸法L1(mm)83寸法N(mm)25寸法N1(mm)36寸法S(mm)25.4軸穴径d(Φmm)55形状ピロー形適合PX11カバー貫通形軸受呼び番号UCX11取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)6.5(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)52.4基本定格荷重Cor(kN)36.2係数fo14.4RoHS指令(10物質対応)対応