寸法A(mm)80寸法Ac(mm)114寸法As(mm)-寸法B(mm)66寸法H(mm)80寸法H1(mm)27寸法H2(mm)158(H2c)寸法J(mm)236寸法L(mm)310寸法L1(mm)90寸法N(mm)20寸法N1(mm)38寸法S(mm)25軸穴径d(Φmm)55形状ピロー形適合P311カバー一端密閉形軸受呼び番号UC311取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)9.7(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)71.6基本定格荷重Cor(kN)45.0係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応