寸法A(mm)89寸法Ac(mm)-寸法As(mm)108寸法B(mm)82.6寸法H(mm)88.9寸法H1(mm)32寸法H2(mm)175(H2c)寸法J(mm)229寸法L(mm)330寸法L1(mm)99寸法N(mm)27寸法N1(mm)50寸法S(mm)33.3軸穴径d(Φmm)75形状ピロー形適合PX15カバー貫通形軸受呼び番号UCX15取付ボルトの呼びM22ユニット質量(kg)10.8(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)72.7基本定格荷重Cor(kN)53.0係数fo14.6RoHS指令(10物質対応)対応