寸法A(mm)102寸法Ac(mm)-寸法As(mm)122寸法B(mm)96寸法H(mm)101.6寸法H1(mm)34寸法H2(mm)200(H2c)寸法J(mm)283寸法L(mm)381寸法L1(mm)116寸法N(mm)27寸法N1(mm)60寸法S(mm)39.7軸穴径d(Φmm)85形状ピロー形適合PX17カバー貫通形軸受呼び番号UCX17取付ボルトの呼びM22ユニット質量(kg)16.1(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)96.1基本定格荷重Cor(kN)71.5係数fo14.5RoHS指令(10物質対応)対応