寸法A(mm)120寸法Ac(mm)162寸法As(mm)-寸法B(mm)103寸法H(mm)125寸法H1(mm)46寸法H2(mm)248(H2c)寸法J(mm)360寸法L(mm)470寸法L1(mm)125寸法N(mm)36寸法N1(mm)50寸法S(mm)41軸穴径d(Φmm)95形状ピロー形適合P319カバー貫通形軸受呼び番号UC319取付ボルトの呼びM30ユニット質量(kg)33.3(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)153基本定格荷重Cor(kN)119係数fo13.3RoHS指令(10物質対応)対応