UKPX12 UKP ピロー形( テーパ穴) FYH(日本ピローブロック) 38333863

UKP ピロー形( テーパ穴)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)55
寸法J(mm)203
203
184
250
119
132
127
140
144
160
156
170
190
171
212
236
260
229
290
283
300
320
330
360
337
380
400
450
480
500
内容量1個注文コード38333863品番UKPX12
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
アダプターは、付属していません。

寸法A(mm)83寸法B1(mm)62寸法H(mm)76.2寸法H1(mm)28寸法H2(mm)152寸法J(mm)203寸法L(mm)286寸法L1(mm)88寸法N(mm)25寸法N1(mm)40軸穴径d1(Φmm)55形状ピロー形適合PX12軸受呼び番号UKX12取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)7.5(参考)基本定格荷重Cr(kN)57.2基本定格荷重Cor(kN)40.1係数fo14.4RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2312X
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アダプターは付属しておりません。
ストレートにするには、適合アダプタが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38333854
2019-02-28
用途: ベルトコンベアの改修に
鉱業

注意
※アダプターは付属しておりません。
ストレートにするには、適合アダプタ:H2313X(別売)が必要です。
上記の注意書きがあったので、間違ったアダプターを買ってしまった。

5が参考にしています
対象商品 : 38333811
2018-03-13
用途: 機械のメンテナンス
株式会社井上ブラシ

機械のメンテナンスで使用していますが問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする