UKIP208 UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック) 38336033

UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)35
寸法A(mm)60
寸法J(mm)150
内容量1個注文コード38336033品番UKIP208
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

高荷重用のピロー形ユニットです。
厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。
取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
アダプターは付属していません。

寸法A(mm)
60
寸法B1(mm)
36
寸法H(mm)
60
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
115
寸法J(mm)
150
寸法L(mm)
200
寸法N(mm)
19
軸穴径d1(Φmm)
35
適合
IP208
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UK208
取付ボルトの呼び
M16
ユニット質量(kg)
3.5(参考)
基本定格荷重Cr(kN)
29.1
基本定格荷重Cor(kN)
17.8
係数fo
14.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合アダプタ
H308X

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする