UKIP322 UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック) 38336164

UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)UKIP322

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)100
寸法A(mm)100
寸法J(mm)410
内容量1個注文コード38336164品番UKIP322
参考基準価格(税別)¥243,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

高荷重用のピロー形ユニットです。
厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。
取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
アダプターは付属していません。

寸法A(mm)
100
寸法B1(mm)
105
寸法H(mm)
170
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
335
寸法J(mm)
410
寸法L(mm)
490
寸法N(mm)
32
軸穴径d1(Φmm)
100
適合
IP322
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UK322
取付ボルトの呼び
M30
ユニット質量(kg)
52.2(参考)
基本定格荷重Cr(kN)
205
基本定格荷重Cor(kN)
180
係数fo
13.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合アダプタ
H2322X

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする