UP006 UP 小型・軽量ピロー形 FYH(日本ピローブロック) 38337135

UP006 UP 小型・軽量ピロー形 FYH(日本ピローブロック) 38337135
UP006 UP 小型・軽量ピロー形 FYH(日本ピローブロック) 38337135

UP 小型・軽量ピロー形

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸穴径d(Φmm)30
内容量1個注文コード38337135品番UP006
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。
直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。
軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)26寸法B(mm)24.5寸法H(mm)36(±0.15)寸法H1(mm)11寸法H2(mm)70寸法J(mm)106(±0.3)寸法L(mm)132寸法L1(mm)34寸法N(mm)13寸法S(mm)7.5軸穴径d(Φmm)30形状ピロー形適合P006材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)軸受呼び番号SU006取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.42(参考)基本定格荷重Cr(kN)13.2基本定格荷重Cor(kN)8.25係数fo14.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38337074
2022-08-02
用途: 機械の軸受

品物は悪くないけど、入れてる袋の口閉じてないから届いたときには何個か袋から出ちゃってます。

対象商品 : 38337074
2022-02-01
用途: モーターポンプの軸受

小さいがかなり頑丈。
数年使っているがガタや摩耗も無い。
価格も安いので非常に重宝しています。

対象商品 : 38337074
2021-12-04
用途: 釣りのシャクリ機に使用しています
建設業・工事業

釣りのシャクリ機に使用していますシャフト受けにちょど良いサイズで小さくまとまりました。

対象商品 : 38337074
2021-08-30
用途: 旋盤の改造に使用

卓上旋盤のモータを旋盤本体から離して設置するため、接続プーリーの軸受けとして利用。

対象商品 : 38337092
2016-03-14
用途: 野菜洗浄
農・林・水産業

野菜洗浄機の交換部品として使用致しました。

対象商品 : 38337117
2015-10-19
用途: 冶具製作

最初は固かったが調整するうちに動き出したのでOK.軽いし使い勝手もよい。価格が安ければいろいろと使ってみたいとあります。このタイプもですがピローブロックは何故内輪の大きさによってセンター高さが変わるのでしょうか?異径シャフトを使いたい場所ではフレームをさわるかスペーサをいれなければならず、余計なパーツが増えてしまいます。

対象商品 : 38337135
2021-07-04
用途: 農機具のメンテナンス用
農・林・水産業

グリースアップが出来ればもっと良い
価格ももう少し安くなればうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38337083
2015-07-24
用途: 回転部には 便利に組立ができる
加藤模型

手頃なものが多い中ですが このタイプが私の使用感は良いので多数使用います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする