UCSP206H1CS6 耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 38337424

耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴・カバー付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード38337424品番UCSP206H1CS6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

写真はカバーなしの写真です。
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)36寸法As(mm)53寸法B(mm)38.1寸法H(mm)42.9(±0.15)寸法H1(mm)13寸法H2(mm)81寸法J(mm)121寸法L(mm)165寸法L1(mm)54寸法N(mm)17寸法N1(mm)21寸法S(mm)15.9軸穴径d(Φmm)30形状ピロー形適合SP206H1カバー貫通形軸受呼び番号UC206S6取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.0(参考)材質(カバー)ステンレス鋼板基本定格荷重Cr(kN)16.5基本定格荷重Cor(kN)9.05係数fo13.9RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38337424UCSP206H1CS684884110UCSP206JCS6UCSP206H1CS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884110耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き)FYH(日本ピローブロック)1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38337451
2013-06-29
用途: 錆びて破損したベアリングの交換

交換作業が大変なので、なるべく長持ちしそうなこれに交換。
耐久性は数年使わないとわからないけど、これで駄目なら何に替えても同じでしょう。
欠点はカバーが圧入なので外すのが大変だろう事。
カバーを付けたまま脱着は不可能なので、次の交換を考えると憂鬱になる。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする