寸法A1(mm)15寸法A2(mm)10寸法A3(mm)8寸法A4(mm)24寸法A5(mm)36寸法Ac(mm)51寸法B(mm)43寸法H3(mm)90寸法J(mm)95寸法L(mm)125寸法N(mm)16寸法S(mm)17軸穴径d(Φmm)30形状印ろう付き角フランジ形適合FS306カバー貫通形軸受呼び番号UC306取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)2.2(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)26.7基本定格荷重Cor(kN)15係数fo13.3RoHS指令(10物質対応)対応