寸法A1(mm)35寸法A2(mm)35寸法A3(mm)25寸法A4(mm)71寸法A5(mm)106寸法Ac(mm)129寸法B(mm)117寸法H3(mm)300寸法J(mm)266寸法L(mm)340寸法N(mm)41寸法S(mm)46軸穴径d(Φmm)110形状印ろう付き角フランジ形適合FS322カバー貫通形軸受呼び番号UC322取付ボルトの呼びM36ユニット質量(kg)42.4(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)205基本定格荷重Cor(kN)180係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応