寸法A1(mm)20寸法A2(mm)17寸法A3(mm)13寸法A4(mm)39寸法A5(mm)58寸法Ac(mm)74寸法B(mm)66寸法H3(mm)150寸法J(mm)140寸法L(mm)185寸法N(mm)23寸法S(mm)25軸穴径d(Φmm)55形状印ろう付き角フランジ形適合FS311カバー一端密閉形軸受呼び番号UC311取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)7.0(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)71.6基本定格荷重Cor(kN)45係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応