寸法A(mm)34寸法A0(mm)44.4寸法A1(mm)14寸法A2(mm)19寸法Ac(mm)-寸法As(mm)49寸法B(mm)42.9寸法H(mm)156寸法J(mm)130寸法L(mm)(Lc)95寸法N(mm)16寸法S(mm)17.5軸穴径d(Φmm)30形状ひしフランジ形適合FLX06カバー貫通形軸受呼び番号UCX06取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.5(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)25.7基本定格荷重Cor(kN)15.4係数fo13.9RoHS指令(10物質対応)対応