寸法A(mm)68寸法A0(mm)96.3寸法A1(mm)23寸法A2(mm)40寸法Ac(mm)-寸法As(mm)101寸法B(mm)96寸法H(mm)320寸法J(mm)265寸法L(mm)(Lc)205寸法N(mm)25寸法S(mm)39.7軸穴径d(Φmm)90形状ひしフランジ形適合FL218カバー貫通形軸受呼び番号UC218取付ボルトの呼びM22ユニット質量(kg)12.3(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)96.1基本定格荷重Cor(kN)71.5係数fo14.5RoHS指令(10物質対応)対応