寸法A(mm)30寸法A0(mm)40.2寸法A1(mm)13寸法A2(mm)18寸法Ac(mm)-寸法As(mm)44寸法B(mm)38.1寸法H(mm)141寸法J(mm)117寸法L(mm)(Lc)83寸法N(mm)12寸法S(mm)15.9軸穴径d(Φmm)25形状ひしフランジ形適合FLX05カバー一端密閉形軸受呼び番号UCX05取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)1.1(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)19.5基本定格荷重Cor(kN)11.3係数fo13.9RoHS指令(10物質対応)対応