※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
L Series(LVA40A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38343743
品番
LVA40A-04N-C4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,840
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N)NPT
材質
(C)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
オプション
(4)インジケータ付
オリフィス径(Φmm)
12
弁形式
(0)N.C.
ボディクラス
(4)4
CADデータダウンロード