寸法A(mm)29寸法A0(mm)39寸法A1(mm)13寸法A2(mm)16寸法Ac(mm)54寸法As(mm)-寸法B(mm)38寸法H(mm)150寸法J(mm)113寸法L(mm)(Lc)80寸法N(mm)19寸法S(mm)15軸穴径d(Φmm)25形状ひしフランジ形適合FL305カバー貫通形軸受呼び番号UC305取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)1.4(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)21.2基本定格荷重Cor(kN)10.9係数fo12.6RoHS指令(10物質対応)対応