寸法A(mm)48寸法A0(mm)67寸法A1(mm)19寸法A2(mm)28寸法Ac(mm)83寸法As(mm)-寸法B(mm)61寸法H(mm)240寸法J(mm)187寸法L(mm)(Lc)140寸法N(mm)25寸法S(mm)22軸穴径d(Φmm)50形状ひしフランジ形適合FL310カバー貫通形軸受呼び番号UC310取付ボルトの呼びM22ユニット質量(kg)5.2(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)62.0基本定格荷重Cor(kN)38.3係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応