寸法A(mm)52寸法A0(mm)71寸法A1(mm)20寸法A2(mm)30寸法Ac(mm)87寸法As(mm)-寸法B(mm)66寸法H(mm)250寸法J(mm)198寸法L(mm)(Lc)150寸法N(mm)25寸法S(mm)25軸穴径d(Φmm)55形状ひしフランジ形適合FL311カバー貫通形軸受呼び番号UC311取付ボルトの呼びM22ユニット質量(kg)6.2(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)71.6基本定格荷重Cor(kN)45係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応