寸法A(mm)66寸法A0(mm)89寸法A1(mm)30寸法A2(mm)39寸法Ac(mm)106寸法As(mm)-寸法B(mm)82寸法H(mm)320寸法J(mm)260寸法L(mm)(Lc)195寸法N(mm)35寸法S(mm)32軸穴径d(Φmm)75形状ひしフランジ形適合FL315カバー貫通形軸受呼び番号UC315取付ボルトの呼びM30ユニット質量(kg)12.6(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)113基本定格荷重Cor(kN)77.2係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応