寸法A(mm)31寸法A0(mm)40.2寸法A1(mm)10寸法A2(mm)18(±0.5)寸法B(mm)38.1寸法H(mm)148寸法J(mm)117寸法L(mm)80寸法N(mm)16(±0.2)寸法S(mm)15.9軸穴径d(Φmm)30形状ひしフランジ形適合SFL206H1カバー一端密閉形軸受呼び番号UC206S6取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)0.86(参考)材質(カバー)ステンレス鋼板基本定格荷重Cr(kN)16.5基本定格荷重Cor(kN)9.05係数fo13.9RoHS指令(10物質対応)対応