UKFCX09C UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 38348676

UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は軸穴径d1・適合など80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
40
適合
FCX10
注文コード
38348676
品番
UKFCX09C
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

写真はカバーなしの写真です。
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

寸法A1(mm)
25
寸法A2(mm)
8
寸法A3(mm)
12
寸法A4(mm)
33.5
寸法Ac(mm)
-
寸法As(mm)
45
寸法B1(mm)
50
寸法H3(mm)
108
寸法J(mm)
130
寸法J1(mm)
91.9
寸法L(mm)
155
寸法N(mm)
14(±0.2)
軸穴径d1(Φmm)
40
適合
FCX10
形状
印ろう付き丸フランジ形
カバー
貫通形
軸受呼び番号
UKX09
取付ボルトの呼び
M12
ユニット質量(kg)
2.6(参考)
材質(カバー)
鋼板
基本定格荷重Cr(kN)
35.1
基本定格荷重Cor(kN)
23.3
係数fo
14.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする