曜日別特売
UCT205 UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38349586

UCT テークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個軸穴径d(Φmm)25軸受呼び番号UC205注文コード38349586品番UCT205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,530

軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。

寸法A(mm)32寸法A1(mm)12寸法A2(mm)24寸法B(mm)34.1寸法H(mm)89寸法H1(mm)76寸法H2(mm)51寸法L(mm)97寸法L1(mm)62寸法L2(mm)10寸法L3(mm)51寸法N(mm)19寸法N1(mm)16寸法N2(mm)32寸法S(mm)14.3軸穴径d(Φmm)25適合T205軸受呼び番号UC205ユニット質量(kg)0.84(参考)基本定格荷重Cr(kN)14基本定格荷重Cor(kN)7.85係数fo13.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38349586UCT20507195361UCT205UCT205 テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195361テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする