曜日別特売
UCT305 UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38349604

UCT テークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)25軸受呼び番号UC305注文コード38349604品番UCT305
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。

寸法A(mm)36寸法A1(mm)12寸法A2(mm)26寸法B(mm)38寸法H(mm)89寸法H1(mm)80寸法H2(mm)62寸法L(mm)122寸法L1(mm)76寸法L2(mm)12寸法L3(mm)65寸法N(mm)26寸法N1(mm)16寸法N2(mm)36寸法S(mm)15軸穴径d(Φmm)25形状テークアップ形適合T305軸受呼び番号UC305ユニット質量(kg)1.4(参考)基本定格荷重Cr(kN)21.2基本定格荷重Cor(kN)10.9係数fo12.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする