FYH(日本ピローブロック)
UCT テークアップ形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
30
軸受呼び番号
UC206
注文コード
38349613
品番
UCT206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,440
この商品は
軸穴径d・軸受呼び番号
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
寸法A(mm)
37
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
28
寸法B(mm)
38.1
寸法H(mm)
102
寸法H1(mm)
89
寸法H2(mm)
56
寸法L(mm)
113
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
57
寸法N(mm)
22
寸法N1(mm)
16
寸法N2(mm)
37
寸法S(mm)
15.9
軸穴径d(Φmm)
30
適合
T206
軸受呼び番号
UC206
ユニット質量(kg)
1.3(参考)
基本定格荷重Cr(kN)
19.5
基本定格荷重Cor(kN)
11.3
係数fo
13.9
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38349613
UCT206
07195377
UCT206
テークアップ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました。