寸法A(mm)37寸法A1(mm)12寸法A2(mm)30寸法B(mm)42.9寸法H(mm)102寸法H1(mm)89寸法H2(mm)64寸法L(mm)129寸法L1(mm)78寸法L2(mm)13寸法L3(mm)64寸法N(mm)22寸法N1(mm)16寸法N2(mm)37寸法S(mm)17.5軸穴径d(Φmm)30形状テークアップ形適合TX06軸受呼び番号UCX06ユニット質量(kg)1.7(参考)基本定格荷重Cr(kN)25.7基本定格荷重Cor(kN)15.4係数fo13.9RoHS指令(10物質対応)対応