寸法A(mm)50寸法A1(mm)18寸法A2(mm)34寸法B(mm)52寸法H(mm)124寸法H1(mm)112寸法H2(mm)83寸法L(mm)162寸法L1(mm)100寸法L2(mm)17寸法L3(mm)89寸法N(mm)32寸法N1(mm)22寸法N2(mm)50寸法S(mm)19軸穴径d(Φmm)40形状テークアップ形適合T308軸受呼び番号UC308ユニット質量(kg)3.0(参考)基本定格荷重Cr(kN)40.7基本定格荷重Cor(kN)24.0係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応