曜日別特売
UCT210 UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38349735

UCT テークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個軸穴径d(Φmm)50軸受呼び番号UC210注文コード38349735品番UCT210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,480

軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。

寸法A(mm)49寸法A1(mm)16寸法A2(mm)37寸法B(mm)51.6寸法H(mm)117寸法H1(mm)102寸法H2(mm)83寸法L(mm)149寸法L1(mm)90寸法L2(mm)16寸法L3(mm)86寸法N(mm)29寸法N1(mm)19寸法N2(mm)49寸法S(mm)19軸穴径d(Φmm)50適合T210軸受呼び番号UC210ユニット質量(kg)2.6(参考)基本定格荷重Cr(kN)35.1基本定格荷重Cor(kN)23.3係数fo14.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38349735UCT21007195413UCT210UCT210 テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195413テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする