曜日別特売
UCT211 UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38349762

UCT テークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個軸穴径d(Φmm)55軸受呼び番号UC211注文コード38349762品番UCT211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,400

軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。

寸法A(mm)64寸法A1(mm)22寸法A2(mm)38寸法B(mm)55.6寸法H(mm)146寸法H1(mm)130寸法H2(mm)102寸法L(mm)171寸法L1(mm)106寸法L2(mm)19寸法L3(mm)95寸法N(mm)35寸法N1(mm)25寸法N2(mm)64寸法S(mm)22.2軸穴径d(Φmm)55適合T211軸受呼び番号UC211ユニット質量(kg)4.0(参考)基本定格荷重Cr(kN)43.4基本定格荷重Cor(kN)29.4係数fo14.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38349762UCT21107195422UCT211UCT211 テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195422テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする