FYH(日本ピローブロック)
UCT テークアップ形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
65
軸受呼び番号
UC213
注文コード
38349823
品番
UCT213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
軸穴径d・軸受呼び番号
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
寸法A(mm)
70
寸法A1(mm)
26
寸法A2(mm)
44
寸法B(mm)
65.1
寸法H(mm)
167
寸法H1(mm)
151
寸法H2(mm)
111
寸法L(mm)
224
寸法L1(mm)
137
寸法L2(mm)
21
寸法L3(mm)
121
寸法N(mm)
41
寸法N1(mm)
32
寸法N2(mm)
70
寸法S(mm)
25.4
軸穴径d(Φmm)
65
適合
T213
軸受呼び番号
UC213
ユニット質量(kg)
6.9(参考)
基本定格荷重Cr(kN)
57.2
基本定格荷重Cor(kN)
40.1
係数fo
14.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38349823
UCT213
07195447
UCT213
テークアップ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました。