寸法A(mm)70寸法A1(mm)26寸法A2(mm)48寸法B(mm)74.6寸法H(mm)167寸法H1(mm)151寸法H2(mm)111寸法L(mm)224寸法L1(mm)137寸法L2(mm)21寸法L3(mm)121寸法N(mm)41寸法N1(mm)32寸法N2(mm)70寸法S(mm)30.2軸穴径d(Φmm)65形状テークアップ形適合TX13軸受呼び番号UCX13ユニット質量(kg)7.6(参考)基本定格荷重Cr(kN)62.2基本定格荷重Cor(kN)44.1係数fo14.5RoHS指令(10物質対応)対応