曜日別特売
UCT314 UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38349875

UCT テークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)70軸受呼び番号UC314注文コード38349875品番UCT314
参考基準価格(税別)¥55,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。

寸法A(mm)90寸法A1(mm)26寸法A2(mm)52寸法B(mm)78寸法H(mm)202寸法H1(mm)180寸法H2(mm)130寸法L(mm)252寸法L1(mm)155寸法L2(mm)25寸法L3(mm)140寸法N(mm)46寸法N1(mm)36寸法N2(mm)85寸法S(mm)33軸穴径d(Φmm)70形状テークアップ形適合T314軸受呼び番号UC314ユニット質量(kg)11.1(参考)基本定格荷重Cr(kN)104基本定格荷重Cor(kN)68.2係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする