曜日別特売
UCT317 UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38349963

UCT テークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)85軸受呼び番号UC317注文コード38349963品番UCT317
参考基準価格(税別)¥97,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。

寸法A(mm)102寸法A1(mm)32寸法A2(mm)64寸法B(mm)96寸法H(mm)240寸法H1(mm)214寸法H2(mm)152寸法L(mm)298寸法L1(mm)183寸法L2(mm)30寸法L3(mm)170寸法N(mm)53寸法N1(mm)42寸法N2(mm)98寸法S(mm)40軸穴径d(Φmm)85形状テークアップ形適合T317軸受呼び番号UC317ユニット質量(kg)19.0(参考)基本定格荷重Cr(kN)133基本定格荷重Cor(kN)96.8係数fo13.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする