寸法A(mm)110寸法A1(mm)35寸法A2(mm)72寸法B(mm)103寸法H(mm)270寸法H1(mm)240寸法H2(mm)165寸法L(mm)322寸法L1(mm)197寸法L2(mm)31寸法L3(mm)180寸法N(mm)57寸法N1(mm)46寸法N2(mm)106寸法S(mm)41軸穴径d(Φmm)95形状テークアップ形適合T319軸受呼び番号UC319ユニット質量(kg)24.9(参考)基本定格荷重Cr(kN)153基本定格荷重Cor(kN)119係数fo13.3RoHS指令(10物質対応)対応