曜日別特売
UCT320 UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38349997

UCT テークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)100軸受呼び番号UC320注文コード38349997品番UCT320
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。

寸法A(mm)120寸法A1(mm)35寸法A2(mm)75寸法B(mm)108寸法H(mm)290寸法H1(mm)260寸法H2(mm)175寸法L(mm)345寸法L1(mm)210寸法L2(mm)32寸法L3(mm)200寸法N(mm)59寸法N1(mm)48寸法N2(mm)115寸法S(mm)42軸穴径d(Φmm)100形状テークアップ形適合T320軸受呼び番号UC320ユニット質量(kg)30.7(参考)基本定格荷重Cr(kN)173基本定格荷重Cor(kN)141係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする