寸法A(mm)140寸法A1(mm)45寸法A2(mm)90寸法B(mm)126寸法H(mm)355寸法H1(mm)320寸法H2(mm)210寸法L(mm)432寸法L1(mm)267寸法L2(mm)42寸法L3(mm)230寸法N(mm)70寸法N1(mm)60寸法N2(mm)140寸法S(mm)51軸穴径d(Φmm)120形状テークアップ形適合T324軸受呼び番号UC324ユニット質量(kg)54.4(参考)基本定格荷重Cr(kN)207基本定格荷重Cor(kN)185係数fo13.5RoHS指令(10物質対応)対応