寸法A(mm)155寸法A1(mm)50寸法A2(mm)100寸法B(mm)145寸法H(mm)415寸法H1(mm)380寸法H2(mm)230寸法L(mm)515寸法L1(mm)315寸法L2(mm)50寸法L3(mm)255寸法N(mm)80寸法N1(mm)70寸法N2(mm)160寸法S(mm)59軸穴径d(Φmm)140形状テークアップ形適合T328軸受呼び番号UC328ユニット質量(kg)85.1(参考)基本定格荷重Cr(kN)253基本定格荷重Cor(kN)246係数fo13.6RoHS指令(10物質対応)対応