寸法A(mm)70寸法A1(mm)26寸法A2(mm)48寸法Ac(mm)-寸法As(mm)98寸法B(mm)77.8寸法H(mm)167寸法H1(mm)151寸法H2(mm)111寸法L(mm)232寸法L1(mm)140寸法L2(mm)21寸法L3(mm)121寸法N(mm)41寸法N1(mm)32寸法N2(mm)70寸法S(mm)33.3軸穴径d(Φmm)75形状テークアップ形適合T215カバー貫通形軸受呼び番号UC215ユニット質量(kg)7.3(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)67.4基本定格荷重Cor(kN)48.3係数fo14.5RoHS指令(10物質対応)対応