寸法A(mm)70寸法A1(mm)26寸法A2(mm)51寸法Ac(mm)-寸法As(mm)108寸法B(mm)82.6寸法H(mm)184寸法H1(mm)165寸法H2(mm)111寸法L(mm)235寸法L1(mm)140寸法L2(mm)21寸法L3(mm)121寸法N(mm)41寸法N1(mm)32寸法N2(mm)70寸法S(mm)33.3軸穴径d(Φmm)80形状テークアップ形適合T216カバー一端密閉形軸受呼び番号UC216ユニット質量(kg)8.2(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)72.7基本定格荷重Cor(kN)53.0係数fo14.6RoHS指令(10物質対応)対応